ツールメイトジャパン
オフセットドライバー
狭いすき間での使用に適した(+)(+)ドライバー
仕様
すき間 38mmまで可
寸法(mm)
130×33×29
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964872
No.102L
プラス
35
なし
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください