曜日別特売

両頭差し替え式ドライバー

両頭差し替え式ドライバー - ツールメイトジャパン両頭差し替え式ドライバー - ツールメイトジャパン
(2件のレビュー)

(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)

仕様軸部磁気付寸法(mm)103×50×33種類スタビードライバー/差替式ドライバー軸径四角軸商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964897No.1201プラス、マイナス833232耐剛性アクリル樹脂53あり
560
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964897
2024-09-09
用途: 機械の整備

アクリル樹脂のグリップは透明感が高くきれいですが、軸の差し込み部分も金属ではなくプラスチック製です。
軸は四角軸なので、通常の六角のドライバービットは差せません。

1が参考にしています
対象商品 : 60964897
2018-08-30
用途: 機械カバーの取り外し
彩裕フーズ株式会社製造業

狭い場所にあるネジ外しに適している。持つところが太くてあまり力を入れなくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする