曜日別特売

ヘクスローブドライバー

ヘクスローブドライバー - ツールメイトジャパンヘクスローブドライバー - ツールメイトジャパンヘクスローブドライバー - ツールメイトジャパンヘクスローブドライバー - ツールメイトジャパンヘクスローブドライバー - ツールメイトジャパンヘクスローブドライバー - ツールメイトジャパン
(3件のレビュー)

ヘクスローブいじり防止ネジに対応

材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂仕様エラストマーラバー柄種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965073No.851 T6Hいじり止めトルクスT660
580
429
472(税込)
当日出荷
60965082No.851 T8Hいじり止めトルクスT860
590
取扱い終了
60965091No.851 T10Hいじり止めトルクスT1080
600
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
60965107No.851 T15Hいじり止めトルクスT1580
620
499
549(税込)
当日出荷
60965116No.851 T20Hいじり止めトルクスT20-
650
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
60965125No.851 T25Hいじり止めトルクスT25100
900
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965082
2022-03-18
用途: ネジの取りはずし、取り付け
株式会社大衆自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

T8を購入しましたが、1回、12本の使用で先端が螺旋状に曲がってしまいました。

対象商品 : 60965073
2021-10-26
用途: DIYいろいろ整備
製造業

テレビリモコンなど修理の際どうしても必要だったので購入しました、やっぱり専用の工具は必要です、いろいろなサイズが有るのでどれが必要なのか何種類か購入必要かな。

対象商品 : 60965091
2019-06-01
用途: マキタのバッテリー

マキタのバッテリーに合いました。
安くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする