曜日別特売

ピカピカ防鳥

ピカピカ防鳥 - コンパルピカピカ防鳥 - コンパル
(15件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

光の乱反射で鳥を威嚇します。

対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)15(1枚)寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3内容量1パック(3枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965204-
オープン
499
値下げ
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 鳥よけ
その他業種

商品掲示写真通りの商品です。効果がどこまであるかですが、期待をしてます。

2024-10-29
用途: 車への鳥糞の対策
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうど車庫の上が鳥の通り道になっており、週1,2で鳥糞被害にあっていた。完全になくなったわけではないが、忘れた頃に鳥糞を落とされるレベルまでに減ったので、一定の効果があったように思う。設置場所は、車庫上の2Fベランダの物干し竿に3つ全てぶら下げました。ただ風が強いと欄干を叩き、近所にカンカンと打音が響くので、欄干を柔らかい素材で養生するといいかもしれません。

1が参考にしています
2025-04-14
用途: ハト・カラス予防

こちらの確認ミスですが、かなり小さかった。
思った以上に小さすぎて、あまり効果は感じられなかった。

対象商品 : 60965204
2024-03-19
用途: 鳥のふんの被害防止
徳田真空サービス業

電柱の下に車があり、今までよりフン被害が少なくなった。軽いので風により取り付け場所に絡みつきやすいので、取付場所方法は考えてた方が良いです。

対象商品 : 60965204
2024-02-22
用途: 屋上で使用
医療・福祉・介護関連業

効き目が不明。紐が直ぐに切れて飛んでいってしまった。ほぼ全部・・・

対象商品 : 60965204
2022-07-05
用途: カラス除け
不動産業

近所で カラスが 大量にいた為 こんな光る物で 効果があるかなと思っておりましたが
カラスが 来なくなりました

1が参考にしています
対象商品 : 60965204
2020-05-19
用途: カラス撃退い
製造業

日が当たる時期に、きらきら、非常に目立つので効果がありそうです。

対象商品 : 60965204
2021-11-27
用途: いちごの栽培時
農・林・水産業

苺の苗を育ててる時にカラスが苗を叩いたり、ポットから苗を引き抜いたり…色んな被害があり、ハウスのパイプに紐を結んで取り付けましたが、風で紐が切れて落ちてしまい効果はほとんどありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする