コンパル
防鳥糸 オレンジ
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ポリエチレン
質量(g)
92
線径(Φmm)
約0.2
寸法(cm)
H10.8×W5.8×5.8
内容量
1巻(1000m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965466
-
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください