OH赤・銀テープ

OH赤・銀テープ - コンパル
(5件のレビュー)

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。

対象動物鳥類材質ポリエチレン質量(g)155テープ幅(mm)12テープ長さ(m)90内容量1パック(90m×5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965502-
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965502
2024-08-29
用途: 変色はしますが・・・
株式会社ビームドア卸売・小売業

太陽光で多少の色落ちしますが効果は虫と鳥にあると思います。

対象商品 : 60965502
2019-08-15
用途: すずめおどし
農・林・水産業

無風状態の時にテープにとまって、お米を食べていますのでやや不満にしました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 60965502
2018-07-13
用途: 秋口に稲穂が垂れる頃使用予定です。
農・林・水産業

光る色も派手で軽量化されているようで、満足してます。期待してます。

対象商品 : 60965502
2018-07-08
用途: 鳥の侵入除け
農・林・水産業

ビニールハウスに使用しているがテープがハウスのビニールに張り付くと
赤色がビニールに付いてしまう。
色がはがれ易いのはなんとかならないか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 60965502
2017-08-21
用途: 鳩よけ
製造業

ベランダに使うのには、量がありますが
とにかく鳩よけのため
ピラピラと下げてみました。
まだ一羽も鳩は来ません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする