曜日別特売

ピカピカブラック

ピカピカブラック - コンパル
(1件のレビュー)

ポリエチレン糸に光る銀ラメを織り込みました。支柱から支柱に張るだけの簡単取付。

対象動物鳥類材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)118寸法(cm)H11×W5.7×D5.7内容量1巻(1000m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965536-
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-08
用途: 防鳥
農・林・水産業

強度弱いです
線一本にピカピカの線が巻き付いてる形です
強度のある黄色の500mをメインにして
黒をサブにするのがいいのかも知れません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする