コンパル
熊よけベル
(1件のレビュー)
肉厚で響く音色
仕様
大
材質
真鍮、鉄(クロームメッキ)、他
質量(g)
115
寸法(cm)
H6×W5.2×D5.2
対象動物
熊
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965545
-
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください