コンパル
モグラ鳥よけ
対象動物
鳥類
材質
プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他
質量(g)
540
幅(cm)
53
全長(cm)
93~156(伸縮式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965597
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください