コンパル
クマよけ・すず
取付に便利なクリップ付。
用途
山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様
大大
材質
鉄(メッキ)、他
質量(g)
40
寸法(cm)
Φ4.3
対象動物
熊
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965834
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください