コンパル
熊除け鈴
(3件のレビュー)
取付に便利なクリップ付。
用途
山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様
大
材質
鉄(メッキ)、他
質量(g)
30
寸法(cm)
Φ3.8
対象動物
熊
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965877
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください