曜日別特売
モノタロウ

六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット

六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット - モノタロウ
(33件のレビュー)

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5硬度HRC50-57寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)内容量1セット(9本組)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60936111MOHBGF109
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 機械の分解修理!40年前のアメリカ製の機械に使用しました
有限会社 クルーズコーポレーション製造業

インチサイズは手に入りにくかったのが簡単にモノタローて手に入り非常に満足です

対象商品 : 60936111
2024-02-27
用途: 機材のメンテナンスなど
その他業種

インチサイズの六角レンチが必要なネジだったので、購入出来て助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60936111
2023-09-12
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入車のため、必ず持っておきたいインチ工具。いじる機会が多い程、常備は大切ですね

対象商品 : 60936111
2021-12-13
用途: 機械のメンテナンス時

アームがやや長めのものが欲しかったのと、インチサイズのものが欲しかったという観点から、こちらを購入しました。インチサイズは意外と納期が掛かったりしますが、こちらはすぐに納品して頂けてとても助かりました。質感も手に馴染みます。

1が参考にしています
対象商品 : 60936111
2022-01-29
用途: 器械のメンテナンス
西澤歯科医療・福祉・介護関連業

器械がアメリカ製なのでねじがインチねじです。
インチのレンチが近くのDIYセンターになく助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60936111
2021-05-21
用途: オイル交換、車輌メンテナンス。

ハーレーのオイル交換で、ミッションオイルプラグの取り外しにボールポイントなのでスムーズに作業出来ました。
ハーレーには使い易いです。

対象商品 : 60936111
2020-06-02
用途: キャプボルト取り外し、取り付け
株式会社池総

特に不自由なく使用できます。
満足しております。以上

対象商品 : 60936111
2020-04-03
用途: バイク部品のネジ廻し
まつもとぶどう園農・林・水産業

ミリの六角レンチしか持ってなく、インチサイズのネジを使用していた為、回せず困っていました。
モノタロウブランド?ってどうかなって思いましたが、硬度もサイズ的にも満足しています、ホルダーは折り畳み式で便利いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする