双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付)

双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付) - 東信製作所双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付) - 東信製作所
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023213W40-P403030×3021×2158.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023222W50-P505038×3826×2671
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする