JOHNAN
高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 シートタイプ 油専用
片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途
オイル用。
床・通路敷き用として
対応
オイル
トラスコ品番
469-3426
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
3
色
ホワイト、(フィルム)ブルー
縦(mm)
400
横(mm)
500
吸収量(L/箱)
(油)90
内容量
1箱(100枚)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977357
PC50F
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300