曜日別特売

高性能油吸着材アブラトール ドラム缶用 シートタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール  ドラム缶用 シートタイプ  油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ドラム缶用 シートタイプ  油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ドラム缶用 シートタイプ  油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ドラム缶用 シートタイプ  油水兼用 - JOHNAN

1枚あたりの価格が安くドラム缶の天板にご使用に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
グレーで汚れが目立ちにくいです。
一枚あたりの価格が安いです。

用途
オイル・水・溶剤用。
200Lのドラム缶天板用として。
対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)3グレー吸収量(L/箱)(油)20直径(mm)550内容量1箱(25枚)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977366MAD550
18,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

ドラム缶専用マット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする