双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 - 東信製作所双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 - 東信製作所

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。

ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023396KT125-P12412096×7074×45149ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ナイロン
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
49023405KT75-P757570×5855×4298ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ナイロン
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
70302435KT100-P10010096×7074×45134ウレタンエラストマー-
オープン
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする