双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪

双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 - 東信製作所双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 - 東信製作所
(1件のレビュー)
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式ストッパーなし取付穴ピッチb(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023317TW50-P5080544066
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
49023326TW60-P60100544074.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49023326
2015-10-21
用途: インテリア台用
製造業

全体の造りはしっかりしてよい。色合いが天然木には合わないのでカラーバリエーションがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする