双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪

双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 - 東信製作所
仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023362U50-P50804073ナイロン
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
49023353U40-P40503560-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49023353U40-P07347365U40-PU40-P 双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) 東信製作所 07347365双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)東信製作所1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする