曜日別特売

ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪

ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪 - 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪 - 東信製作所
材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023685TWS50-BM10XP1.55080M10×P1.51558ナイロン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
49023694TWS50-BM12XP1.755080M12×P1.751558ナイロン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023712TWS60-BM12XP1.7560100M12×P1.751566ナイロン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023703TWS60-BM10XP1.560100M10×P1.51566-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49023703TWS60-BM10XP1.507347891TWS60-BTWS60-BM10XP1.5 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所 07347891双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)東信製作所1個
1,498
欠品中
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする