KEIBA
ラジオペンチスプリング付
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
760-8845
材質
高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)
130
先端
先細
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60941806
T-316S
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください