ベストツール
六角棒レンチ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
特殊合金鋼(SNCM+V)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953471
-
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
60953487
-
2
M2.5
M4
M3
M3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953496
-
2.5
M3
M5
M4
M4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953505
-
3
M4
M6
M5
M5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953514
-
4
M5
M8
M6
M6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953523
-
5
M6
M10
M8
M8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953532
-
6
M8
M12・M14
M10
M10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953541
-
8
M10
M16
M12
M12
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください