東信製作所
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ねじ込み式タイプ
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ストッパー
なし
軸長L(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49023642
TW50-BM10XP1.5
50
80
M10×P1.5
15
58
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023651
TW50-BM12XP1.75
50
80
M12×P1.75
15
58
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023667
TW60-BM10XP1.5
60
100
M10×P1.5
15
66
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023676
TW60-BM12XP1.75
60
100
M12×P1.75
15
66
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください