曜日別特売

D-BOX(オートタイプ) ver.1

D-BOX(オートタイプ) ver.1 - サンプラテックD-BOX(オートタイプ) ver.1 - サンプラテック

高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。
全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。
除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。
本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。
2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。
本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。

仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)付属品棚板2枚・湿度計材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100消費電力(W)平均15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60966963150
40,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする