曜日別特売

EOG滅菌瓶(PP広口)

EOG滅菌瓶(PP広口) - サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口) - サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口) - サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口) - サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口) - サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口) - サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口) - サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口) - サンプラテック
(4件のレビュー)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。
ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。
水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。
フタは半キャップ状態でパックしています。

色(本体)クリア口形状広口
注意
※商品は全て個装されています。
※100mLタイプはフィルター部分に「減菌済」の印字がされています。他容器には印字はありません。
※フタは半キャップ状態でパックしています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
口内径×胴径×高さ(mm)
材質(本体)
滅菌
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6096710317014c1ケース(200本)100mL31.7×48×97ポリプロピレン滅菌済
39,700
38,980
42,878(税込)
当日出荷
60967112170141本100mL31.7×48×97ポリプロピレン滅菌済
225
219
241(税込)
当日出荷
6096712117015c1ケース(100本)250mL33×63×127ポリプロピレン滅菌済
30,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
60967137170151本250mL33×63×127ポリプロピレン滅菌済
335
329
362(税込)
当日出荷
6096714617016c1ケース(100本)500mL42×75×163ポリプロピレン滅菌済
39,900
38,980
42,878(税込)
当日出荷
60967155170161本500mL42×75×163ポリプロピレン滅菌済
450
449
494(税込)
当日出荷
6096716417017c1ケース(50本)1L41.2×95×200ポリプロピレン滅菌済
30,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
60967173170171本1L41.2×95×200ポリプロピレン滅菌済
670
659
725(税込)
当日出荷
13805885170271本(2L)2L---
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1380590117027c1箱(2L×30本)2L---
31,800
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60967112
2023-02-01
用途: サンプル品の製造
製造業

個包装で滅菌されておりサンプル品の製造には大変使いやすかったです。また透明であるために中身が確認できる点も良いと思いました

2020-11-02
用途: 試験用水の一時保管用
飲食業

今回、500mlと1000mlを購入しました。個包装ですし良かったです。1500mlも有るとありがたいです。また利用させて頂きます。

対象商品 : 60967112
2014-03-19
用途: 検体の提出

品質、お値段ともに満足です。

対象商品 : 60967112
2014-02-06
用途: 品質検査

検体を入れて発送するのに便利です。
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする