サンプラテック
IN・OUTバルブ 6Φ
取り付けが簡単で、ナイロンまたはウレタンチューブがワンタッチで接続できます。
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気・水(水の場合の条件、0~60℃、0~0.3MPa、衝撃流無きこと)
適合チューブ材質
ポリウレタン、ナイロン
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
注意
※ネジサイズはR1/4になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60967216
5073
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください