曜日別特売

PE取手付広口活栓瓶

PE取手付広口活栓瓶 - サンプラテックPE取手付広口活栓瓶 - サンプラテック
(1件のレビュー)

コック付の広口下口ポリ瓶。
取手付きで持ち運びも便利です。
遮光タイプもあります。

ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6096743565215
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
60967444652210
4,550
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60967435
2015-04-19
用途: 薬剤の保管に

コックの微調整ができて、手を汚さずに薬剤の取り出しができるので、とても便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする