サンプラテック
PE取手付広口瓶
(1件のレビュー)
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリエチレン
材質(キャップ)
ポリエチレン
材質(取手)
ポリプロピレン
材質(中栓)
ポリエチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60967462
2507
5
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
60967471
2508
10
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください