サンプラテック
PE沈殿瓶
石灰水の沈殿瓶としてもご使用いただけます。
材質(本体)
ポリエチレン
材質(キャップ)
ポリエチレン
キャップ
広口
材質(中栓)
ポリエチレン
内容量
1本
注意
※コックの取付位置は下から約1/3のところです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60967505
2995
5
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60967514
2996
10
¥
4,020
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60967523
02997
20
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください