サンプラテック
PTFEホースニップル(オス型)
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
内容量
1個
注意
※一方がPTオスネジ、一方が竹の子型で各種チューブ接続できます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
型番
竹の子外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60968022
4191
PT1/8
4191
4
30
8
12
18
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60968031
4192
PT1/4
4192
6
40
10
15
18
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60968047
4193
PT1/4
4193
8
43
10
18
18
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60968056
4194
PT3/8
4194
10
53
15
20
23
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60968065
4195
PT3/8
4195
12
58
15
25
23
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください