曜日別特売

TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型

TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 - サンプラテック
(4件のレビュー)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。

材質PMP内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6096895735498~10
830
829
912(税込)
当日出荷
6096896635505~8
710
709
780(税込)
当日出荷
6096897535513~5
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60968957
2018-04-01
用途: 魚類の水槽にエアーを送るホースのジョイントに使用します。
卸売・小売業

エアーを送るだけなのでこの程度で充分な強度があります。壊れたら交換しても安価なので助かります。

対象商品 : 60968957
2017-05-12
用途: ラジコン
新三田運送株式会社運輸・通信業

軽量でカットも簡単で非常に扱い易く良い商品で満足して居ります。

対象商品 : 60968957
2017-06-06
用途: ホースの分岐に使用
卸売・小売業

写真のような透明なものが欲しかったのですが、黄色に黄ばんだものが届きました。たまたま購入したものが黄色だったのであれば仕方ないですが、そうでないのなら「黄色透明」などと表記して欲しかったです。
機能については満足です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。こちらの商品は商品画像のように透明ですが、材質上黄ばみが出てしまう可能性がございます。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 60968975
2016-12-08
用途: インクのバルクシステム

精度が良く割れにくく、非常にいいです。
安すぎて恐縮してしまうくらい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする