曜日別特売

ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス

ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス - サンプラテックガス置換対応携帯真空サンプリングボックス - サンプラテックガス置換対応携帯真空サンプリングボックス - サンプラテック

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。

用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ内容量1個
全6種類を絞り込む
形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(g)
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6096975419927丸型200NBR
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
6096976319928丸型250NBR
25,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
6096977219929丸型300NBR
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6096978119930丸型470NBR
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
6096979719931丸型620NBR
30,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6096980619926角型380シリコン
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする