曜日別特売

クリーンユニット

クリーンユニット - サンプラテッククリーンユニット - サンプラテック

フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。

仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H材質(プレフィルター)ポリプロピレンアイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形消費電力(W)19/22型番26953電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0/1.0騒音値(dB)45/48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品)捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097004326953
94,000
87,980
96,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする