フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)

フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) - サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) - サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) - サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) - サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) - サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) - サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) - サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) - サンプラテック
(9件のレビュー)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。

材質
材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
色(本体)口形状広口
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
口内径×胴径×高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097148620415c1ケース(200本)100mL31×50×93PE
83,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60971495204151本100mL31×50×93PE
490
449
494(税込)
当日出荷
6097150420416c1ケース(100本)250mL31×63×121PE
62,400
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60971513204161本250mL31×63×121PE
720
629
692(税込)
当日出荷
6097152220417c1ケース(50本)500mL43×78×151PE
42,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60971531204171本500mL43×78×151PE
980
879
967(税込)
当日出荷
6097154720418c1ケース(50本)1L43×100×186PE
76,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60971556204181本1L43×100×186PE
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
6097156520419c1ケース(30本)2L75×127×234PE
95,100
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60971574204191本2L75×127×234PE
3,650
3,398
3,738(税込)
当日出荷
20205958312721本---
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
2020596731272c1箱---
165,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 試作品塗料の保管
製造業

通常(未処理)のPEボトルでトルエン、キシレン系溶媒の塗料を保管しておくと1日も経たずにPEボトルが変形してしまうが、このフロロバリアPEボトルでは全く変形しない!
処理済みの内蓋もついているので密閉性も高くにおい漏れもせず長期間の保管試験ができる!

1が参考にしています
対象商品 : 60971513
2024-09-30
用途: シンナーの移し替え用
製造業

4L缶のシンナーを使いやすいように、移し替えるのに使用しています。ちょうど良いサイズでとても重宝しています。今の所変型や漏れも無く、問題無く使用できているので購入して良かったです。

2024-03-07
用途: 溶剤の保存

強力な溶剤のテトラヒドロフランを入れてみましたが、溶ける事もなく保存出来ています。
とても良い保存容器です。

1が参考にしています
対象商品 : 60971513
2020-12-04
用途: 液体サンプル回収
製造業

ボトルとの反応・ボトルからの溶出を心配せずにサンプリングできるのが良い

1が参考にしています
対象商品 : 60971556
2020-08-12
用途: 溶剤保存用
有限会社ユーロプラス製造業

耐薬品性が必要でしたので、これを選択しました。良い製品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60971556
2019-01-23
用途: プリント基板作成
製造業

容器はしっかりとつくられており、軽く使いやすい。
ただ、商品の梱包をあけた際に汚れがついていたので☆3

1が参考にしています
対象商品 : 60971556
2018-03-08
用途: シンナーの保管に
教育・研究機関

ラッカー薄め液の保管に試しにひとつ購入してみました。耐溶剤性でこの値段は安く、臭気も出ず良さそうです。追加で購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60971495
2017-02-14
用途: 実験用

良い強度もあるし軽いし耐酸 耐アルカリも良い。
値段も良い。
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする