曜日別特売

サンプラ(R) ベッセル

サンプラ(R) ベッセル - サンプラテックサンプラ(R) ベッセル - サンプラテック

大容量の寸胴タイプ容器。ペースト容器として。本体が寸胴なのでペースト材料など、粘度の高い試料の保存や運搬に最適です。蓋には取っ手が成型されており、持ち運びしやすい形状になっています。本体、キャップ、中栓の材質はポリエチレン製です。

容量(L)3.5トラスコ品番836-2221全高(mm)258口内径(Φmm)147フタ外径(Φmm)164胴径(Φmm)159中栓内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097159226990
2,510
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする