サンプラテック
ディスポーザブルセル
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)
350~800
光路長(mm)
10±0.5
内容量
1ケース(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
型番
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972992
9832
2~4
9832
10×10×43
12.3×12.3×44
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60973001
9833
0.5~2
9833
10×4×43
12.3×6×44
¥
2,630
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください