曜日別特売

ドラフト卓上型

ドラフト卓上型 - サンプラテックドラフト卓上型 - サンプラテックドラフト卓上型 - サンプラテック

耐薬品性にすぐれた塩化ビニール製の卓上型ドラフトです。実験台・作業台の上に置くだけで、ドラフトチャンバーの役目を果たします。

仕様ダクト:Φ100mm×3m、給水口:13A(本体後部に接続口)質量(kg)約23周波数(Hz)50/60電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2650/3000型番6592最大静圧(mmH2O)9/9最大風量(m3/min)2.7/3.0騒音レベル(dB(A))42/46入力(W)16/15外寸法(縦×横×高さ)(mm)700×470×1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※引火性物質の使用はできません。※ファンおよび金具類には耐薬品性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609731576592
210,000
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,500/税込¥11,550
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする