曜日別特売

フローモニター

フローモニター - サンプラテックフローモニター - サンプラテック
(6件のレビュー)

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。
羽根はポリプロピレン製です。
0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。

材質AS、ポリプロピレン型番2494適合チューブ内径(Φmm)6~11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609735162494
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60973516
2023-06-13
用途: スポット溶接機の冷却水流水確認用
自動車・二輪車・自転車関連業

3個購入して、1個は始めから羽が回らず返品した(代品入手済)。残りの2個は1週間ほど
使って、ケースが割れた。(冷却水出口側に設置しているので、圧力も掛かっていない。
流量も毎分0.5  8467;程度)

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 60973516
2023-06-06
用途: 機械運転
自動車・二輪車・自転車関連業

フローモーター 3個購入 初めから 1個は、回らないので返品
交換しました。その他2個は危なくて 使えないと 技術部より 連絡があり
総務部としては、困っています。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 60973516
2021-05-25
用途: 純水精製装置の流量目視確認に使用

赤い羽根は遠くから見ても回転状態が良く見えます。価格も安く定期交換を行うには最適です。

2019-11-20
用途: 金型の冷却水管の流量確認
製造業

金型の冷却水管の流量確認に使用しました。
価格も安く視認性も良いのですが、根元から折れたり接着の隙間から水が吹き出たりと強度面で不満を感じます。

対象商品 : 60973516
2014-04-28
用途: 成形機の水流れ確認
株式会社ウチダ

価格が安く、いままでは水の流れがはっきりしなかった
高価な流量計でなく、手ごろ価格で水量確認が出来た
大変満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 60973516
2016-05-05
用途: 溶接水冷機のモニターとして

以前は玉が回るタイプのモニターを使用していて、段々と玉が楕円になってきて最後にはつまりました。今度は失敗ないように羽タイプにしようとこちらの商品を購入しました。4カ月目に突然根本から折れて水冷機から冷却水が噴水のように吹き出して、大変な事になりました。気づくのが遅ければ溶接機が壊れるところでした。特にホースを曲げて無理した配置もしていないので、商品が貧弱なのだと思います。商品説明にすぐ折れることを記載して頂けたら良いと思います。

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする