曜日別特売

モバイルデシケーター

モバイルデシケーター - サンプラテックモバイルデシケーター - サンプラテックモバイルデシケーター - サンプラテックモバイルデシケーター - サンプラテック

試料や薬品の持ち運びに便利です。重さは約2.5kgで軽量設計。外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使用。内容物を紫外線から守ります。バルブ取り付け口Rc1/4が2か所設けられており、ガス置換も可能です(但し別途バルブが必要です)。

外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×230×289内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×230耐荷重(kg)1材質本体板:アルミ複合板内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097444426265約2.426265
36,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097445326266約2.626266
48,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする