角瓶A型

角瓶A型 - サンプラテック角瓶A型 - サンプラテック角瓶A型 - サンプラテック角瓶A型 - サンプラテック角瓶A型 - サンプラテック角瓶A型 - サンプラテック
(2件のレビュー)

液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。

材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
全10種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
口径(Φmm)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097483702125c1ケース(400本)501734×34×90
66,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097484621251本501734×34×90
193
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097485502126c1ケース(200本)1001741×41×110
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097486421261本1001741×41×110
212
209
230(税込)
当日出荷
6097487302127c1ケース(100本)2503057×57×126
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097488221271本2503057×57×126
253
249
274(税込)
当日出荷
6097489102128c1ケース(100本)5004371×71×153
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097490721281本5004371×71×153
398
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
6097491602129c1ケース(50本)10004391×91×172
23,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097492521291本10004391×91×172
540
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 有機溶剤の小分け輸送に
教育・研究機関

思ったとおりの形状で満足。角型なので、保管時および運搬時に隙間なくまとめておけるのは良い。プラスチックで軽く、液体を小分けして多数本使う用途にぴったりである。

対象商品 : 60974882
2025-04-26
用途: 液体入れ
千田重機興業建設業・工事業

なかなか、正方形の透明な容器がなかったので、助かります。透明度もよく、見えやすいです
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする