角瓶B型

角瓶B型 - サンプラテック角瓶B型 - サンプラテック角瓶B型 - サンプラテック角瓶B型 - サンプラテック
(11件のレビュー)

RoHS対応品。

材質(本体)ポリエチレン色(本体)耐熱温度(℃)約80色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
口径(Φmm)
目盛
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097493402130c1ケース(100本)500mL15なし52×80×178
21,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6097494321301本500mL15なし52×80×178
251
249
274(税込)
当日出荷
6097495202131c1ケース(100本)1L24なし58×115×192
32,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
6097496121311本1L24あり58×115×192
379
369
406(税込)
当日出荷
6097497702132c1ケース(50本)2L24なし88×144×208
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
6097498621321本2L24なし88×144×208
630
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974961
2024-03-26
用途: 製品の製造
卸売・小売業

使いやすくて良かったです。もう少し安いと助かりますが、またリピート購入したいと思います。

対象商品 : 60974961
2022-12-07
用途: 水の運搬

漏れなど全くありません。角瓶なので収まりもいいです。

対象商品 : 60974961
2022-02-15
用途: 洗剤の小分け
conne卸売・小売業

内側栓があり安心して使用出来ました!1000のメモリがありますが、内容物によるのか?1000を越えました。

対象商品 : 60974961
2020-10-08
用途: 洗剤の持ち運び
建設業・工事業

多種の洗剤を小分けにできて、コンパクトに車に積み込めます。便利!

対象商品 : 60974961
2020-09-04
用途: 消毒用アルコールの保存用
朝日印刷株式会社製造業

スリムで場所を取らず保存するのにぴったりです。思ったよりもコンパクトだったので2Lの容器でもよかったかもしれません。

対象商品 : 60974961
2020-06-08
用途: 次亜塩素酸水溶液を入れました。
医療・福祉・介護関連業

容器が全国的にない中、100本が手に入り助かりました。着日も、予定より早くてこれもありがたかったです。

対象商品 : 60974952
2020-05-14
用途: 水の販売
ワーク&ライフコミュニケーションサービス業

このような時節柄、少し遅れて届きましたが、大量発注だったにも関わらず
1週間程度の遅れですみました。又、中蓋がついていて、一リットルラインにメモリもついているので、とても良いお品でした。ありがとうございました。

対象商品 : 60974961
2020-03-30
用途: 洗剤の保存用
運輸・通信業

大型袋の衣類洗剤移し替えで使用
残量が見えて良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする