曜日別特売

濾過筒・純水筒

濾過筒・純水筒 - サンプラテック濾過筒・純水筒 - サンプラテック濾過筒・純水筒 - サンプラテック

高純度の純水製造の前処理に便利です。
受注生産品となります。
本体材質はアクリルです。

用途高純度の純水製造の前処理に。セット内容本体(両フランジ付)1本、キャップ(上下)2個、目皿(ネット組込 孔径(mm)Φ3)2枚、パッキン(平パッキン)2本、ボルト・ナット・ワッシャー1式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
型番
外寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609766752051.9020560×1000
62,400
58,980
64,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609766842062.8020670×1000
69,000
66,980
73,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609766932075020790×1000
79,000
74,980
82,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
609767022088.50208110×1000
94,000
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6097671120911.30209130×1000
110,000
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6097672721017.60210160×1000
142,000
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60976736211220211180×1000
164,000
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60976745212280212200×1000
182,000
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,650~/税込¥2,915~
北海道地方数量1につき¥2,650~/税込¥2,915~
沖縄地方数量1につき¥2,650~/税込¥2,915~
離島数量1につき¥2,650~/税込¥2,915~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする