曜日別特売

ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 - 東信製作所ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 - 東信製作所ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 - 東信製作所
材質(本体)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023895KT75-BM12XP1.757575M12×P1.752591ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22346636KT125-BM12XP1.75124120M12×P1.7525139-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49023886KT125-BM12XP1.75124120M12×P1.7525139-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49023886KT125-BM12XP1.7522346636KT125-BM12XP1.75KT125-BM12XP1.75 ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所 22346636ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪東信製作所1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする