ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪

ねじ込み双輪キャスター ストパー付  KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪 - 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ストパー付  KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪 - 東信製作所
(1件のレビュー)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023904KTSD125-BM12XP1.75124120M12×P1.7525139ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
49023913KTSD75-BM12XP1.757575M12×P1.752591ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
70302426KTSD100-B M12xP1.75100100M12×P1.75-126-
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49023913
2023-05-18
用途: 医療機器 運搬カート
医療・福祉・介護関連業

既存使用機器の車輪が破損したため4輪を交換
専用工具があるのですが小さい、短い為締め付けに力がいる
汎用工具で取り付けられるよう改善してほしいまたは新
工具を開発してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする