ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 - 東信製作所ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 - 東信製作所
(1件のレビュー)
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロン軸長L(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023931T100-BM16XP2.0100120M16×P2.025125ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49023956T75-BM12XP1.7575100M12×P1.752592-
オープン
取扱い終了
代替品有
49023922T100-BM12XP1.75100120M12×P1.7525125-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49023956T75-BM12XP1.7536796121T75-BT75-BM12XP1.75 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 36796121双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪東信製作所1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
49023922T100-BM12XP1.7507348275T100-BT100-BM12XP1.75 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 07348275双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪東信製作所1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49023931
2016-09-29
用途: 同キャスター交換
医療・福祉・介護関連業

迅速対応ありがとうございます。同内容の交換まだ多数あります。継続的にお取引予定しております。今後もよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする