東信製作所
双輪キャスター Xタイプ ストッパー付き(ねじ込み) エラストマー車輪
材質(車輪)
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)
ナイロン
仕様
自在式(ダブルストッパー付)
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
ダブルストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49024202
X(WSP)4-BM12XP1.75
100
120
M12×P1.75
25
126.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
49024211
X(WSP)5-BM12XP1.75
124
150
M12×P1.75
25
152.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください