曜日別特売

コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット

コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット - ユニカ
(1件のレビュー)

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。

全長(mm)85有効長(mm)50材質SKS材(合金工具鋼)シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60978644DP10-B34約3.43.4
7,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
60978653DP10-B35約3.53.5
7,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
60978662DP10-B43約4.34.3
7,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
60978671DP10-B45約4.54.5
7,100
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
60978687DP10-B48約4.84.8
7,100
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
60978696DP10-B50約55
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60978644
2021-02-19
用途: ビスコンの下穴を空ける時
G,F,ファクトリー

この値段で、このクオリティならば問題は全くありません。
このまま良い商品を作り続けて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする