曜日別特売

石材用ドリルビット SB(パック)

石材用ドリルビット SB(パック) - ユニカ石材用ドリルビット SB(パック) - ユニカ石材用ドリルビット SB(パック) - ユニカ石材用ドリルビット SB(パック) - ユニカ石材用ドリルビット SB(パック) - ユニカ石材用ドリルビット SB(パック) - ユニカ石材用ドリルビット SB(パック) - ユニカ石材用ドリルビット SB(パック) - ユニカ
(4件のレビュー)

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性
シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現
穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮
全サイズ10mmチャックに装着可能です

用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60978766SB3.0×85BP35085
840
539
593(税込)
当日出荷
60978775SB3.2×85BP3.25085
840
539
593(税込)
当日出荷
60978784SB3.4×85BP3.45085
840
539
593(税込)
当日出荷
60978793SB3.5×85BP3.55085
840
539
593(税込)
当日出荷
60978802SB4.0×85BP45085
840
539
593(税込)
当日出荷
60978811SB4.3×85BP4.35085
840
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
60978827SB4.5×85BP4.55085
840
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
60978836SB4.8×85BP4.85085
840
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
60978845SB5.0×85BP55085
890
549
604(税込)
当日出荷
60978854SB5.5×100BP5.565100
890
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60978863SB6.0×100BP665100
960
619
681(税込)
当日出荷
60978872SB6.4×100BP6.465100
960
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
60978881SB7.0×125BP775125
1,190
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
60978897SB8.0×125BP875125
1,260
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60978766
2025-01-22
用途: タイル壁への電化製品設置
建設業・工事業

5㎜のプラグを使ってタイル壁にビス止めするための下孔用に使用しました。
使い捨て前提ですが、タイルを割らないように振動ドリルでゆっくり気長に作業するには十分ですね。

対象商品 : 60978802
2018-08-10
用途: コンクリートブロックへの穴明

重量ブロックに穴あけを行いましたが、数回あなを開けるとドリルビットの先端が摩耗して使えなくなる。もうちょっと強度が上がると良いと思います。

対象商品 : 60978784
2019-04-09
用途: コンクリート、石材への穴あけ作業
製造業

モルタルに対しては問題ないですが、石材へは焼きの発生が早く穴は開きにくいようです。水との併用は当たり前でしょうが、もう少し強度が欲しいと感じました。

対象商品 : 60978897
2018-04-24
用途: 船床の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

石交じりのセメントの穴あけに使用10ミリのセメント用の穴あけドリルを使用するも石交じりなので穴が開かずキリが熱で焼け切れてしまうので中止。子のキリを使用する石材用は瞬時に穴あけが完了しました、8ミリなので10.5の穴あけセメントキリで加工して無事作業が終わりました以前6ミリの別の石材用キリをは瞬時に焼け切れましたこれは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする