テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1

テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 - ユニカ

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。

用途コンクリート有効長(mm)220全長(mm)280内容量1本
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。
全20種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60979064TPL10.0×28010
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
60979073TPL10.5×28010.5
4,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
60979082TPL11.0×28011
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
60979091TPL12.0×28012
4,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
60979107TPL12.5×28012.5
4,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
60979116TPL12.7×28012.7
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
60979125TPL13.0×28013
4,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
60979134TPL13.5×28013.5
4,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
60979152TPL14.3×28014.3
4,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
60979161TPL14.5×28014.5
4,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
60979186TPL16.0×28016
5,100
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
60979195TPL17.0×28017
5,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
60979204TPL17.5×28017.5
5,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
60979213TPL18.0×28018
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60979143TPL14.0×28014
3,800
取扱い終了
60979177TPL15.0×28015
3,900
取扱い終了
60979222TPL19.0×28019
4,300
取扱い終了
60979231TPL20.0×28020
4,800
取扱い終了
60979247TPL21.5×28021.5
5,700
取扱い終了
60979256TPL22.0×28022
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする