ユニカ
テーパー軸ビットロング 石材用
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途
石材
全長(mm)
280
有効長(mm)
220
適合電動機
ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク形状
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60979265
TPSB10.0×280
1本
-
10×280
10
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
65896522
TPSB12.5×280
1個
テーパー軸
12.5×280
12.5
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
60979274
TPSB10.5×280
1本
-
10.5×280
10.5
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
60979283
TPSB11.0×280
1本
-
11×280
11
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
60979292
TPSB12.0×280
1本
-
12×280
12
¥
4,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください