曜日別特売

六角軸ビット ショート石材用

六角軸ビット ショート石材用 - ユニカ
(8件のレビュー)

石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。

用途石材内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60979642SB19.0×280-280162-
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60979667HEXSB22.0X280-280162-
5,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
60979563SB10.5×28010.5280-六角軸
3,700
取扱い終了
60979572SB12.0×28012280-六角軸
3,700
取扱い終了
60979581SB12.5×28012.5280-六角軸
3,700
取扱い終了
60979597SB12.7×28012.7280-六角軸
3,700
取扱い終了
60979606SB14.5×28014.5280-六角軸
3,700
取扱い終了
60979615SB16.0×280---六角軸
3,700
取扱い終了
60979624SB17.0×28017280-六角軸
4,100
取扱い終了
60979633SB18.0×28018280-六角軸
4,100
取扱い終了
60979651SB20.0×28020280-六角軸
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60979642
2023-07-06
用途: 移動不可能な岩石をセリ矢で割る。

移動不可能な岩石をセリ矢で割って、小さくするのに使ってみましたが、
これは使えます。
今までは「コンクリート・岩石用」との表示の有って、
先端の超硬歯が三つ有る物を使いましたが、
それよりも何倍も耐久性がありました。

対象商品 : 60979642
2021-04-23
用途: セリ矢の下穴あけ

良く切れるため作業がしやすくとても良い
です
値段もお手頃で買えるため大変助かります。

対象商品 : 60979667
2021-03-25
用途: セリ矢の下穴堀り
建設業・工事業

当たり外れはあると思いますが、石垣を数本掘った時点で刃こぼれしました。工期を間に合わないから、そのまま使いましたが地元の工具屋さんなら即メーカーに報告して交換してくれるレベルかと・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 60979642
2019-05-20
用途: 石材の穴あけ作業時
佐竹石材卸売・小売業

セリ矢で石材を割るための穴あけ作業で使用しました。とても使いやすいし、耐久性もありそうです。14.5mmと22mmも追加で購入しました。

対象商品 : 60979642
2021-02-03
用途: 穴あけ作業

石によって摩耗が激しいものもあり、借りたものの弁償として購入譲渡したのでその後はわからない。

対象商品 : 60979667
2020-05-08
用途: 石に穴を開ける作業に使用
松岡農場農・林・水産業

大変切れ味がよく 使いやすい ドリルの使い方をお 注意しないと 楕円形に穴が開く ドリルをまっすぐに持って いること。

対象商品 : 60979642
2016-03-25
用途: 6tの庭石を砕いています
サービス業

重労働でなく大変重宝しております

対象商品 : 60979606
2019-08-13
用途: 石材穴あけ
株式会社行徳石材

コンクリートでも石材でもシャープな切れ味。ぐいぐいと掘り込む。これでなくては。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする